曜日別特売
KR-EC925CR2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 69378505

KR-EC925CR2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 69378505
KR-EC925CR2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 69378505
KR-EC925CR2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 69378505
KR-EC925CR2 エコRS-232Cケーブル サンワサプライ 69378505

エコRS-232Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
変換タイプメス - オス
内容量1本注文コード69378505品番KR-EC925CR2
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

仕様モールド、金メッキピングレーケーブル長(m)2コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)ケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式クロス結線アズワン品番64-0875-36変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする