USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
Type-Bオスが短くてすぐ抜けちゃう。設計ミスか?
シールドなどのノイズ対策がしっかりしているためか、映像は問題なくキレイに見れます。ただ、ケーブルがちょっと固めに出来ていて曲げにくい。