サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの USBケーブル
USB2.0 TypeC - Bケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69378873
品番
KU-CB10
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
約1
ケーブル外径(Φmm)
約3.2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
Type-Bオス - Type-Cオス
シールド
2重シールド
アズワン品番
64-0898-68
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス