MM-SPAMP5 ワイヤレスポータブル拡声器 サンワサプライ 69379458

MM-SPAMP5 ワイヤレスポータブル拡声器 サンワサプライ 69379458 MM-SPAMP5 ワイヤレスポータブル拡声器 サンワサプライ 69379458 MM-SPAMP5 ワイヤレスポータブル拡声器 サンワサプライ 69379458 MM-SPAMP5 ワイヤレスポータブル拡声器 サンワサプライ 69379458 MM-SPAMP5 ワイヤレスポータブル拡声器 サンワサプライ 69379458 MM-SPAMP5 ワイヤレスポータブル拡声器 サンワサプライ 69379458

ワイヤレスポータブル拡声器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69379458 品番MM-SPAMP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
付属品送信機×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、充電用USBケーブル×1、ACアダプタ×1 仕様外部入力数/6.3mm:0 質量(g)400 電源内蔵バッテリー駆動 最大出力(W)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×56.6×110 周波数特性80〜12000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3.5 スピーカー密閉式フルレンジ

商品説明動画

ワイヤレスポータブル拡声器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする