フロントスタイル

カーゴパンツ(ノータック) E892

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69380809 品番 E892
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

サトウキビ廃糖蜜を粗原料 とする部分植物由来ポリエステル繊維を使用した環境にやさしいカーゴパンツ

用途ファスナー類の露出を抑えて傷つけを防止する設計になっております ブラック サイズLL 股下(cm)80 ウエスト(cm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする