USB Type C-DisplayPort変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69380858 品番AD-ALCDP01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
ブラック 規格DPaltmode/DisplayPort1.2準拠 ケーブル長(m)約0.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - DisplayPortコネクタメス ケーブル外径(Φmm)約3.8 アズワン品番64-0898-38 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応) オス形状USB Type-C メス形状DisplayPort 変換タイプオス - メス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69380858 AD-ALCDP01 63898917 AD-ALCDP02 変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 サンワサプライ 変換アダプタ USB TypeC-DisplayPort 4K/120Hz/HDR対応 サンワサプライ 1本 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする