サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
DisplayPort-HDMI 変換アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69380955
品番
AD-DPPHD01
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A)
色
ブラック
規格
DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)
約0.14
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス
変換方式
アクティブ変換ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
約5.5
アズワン品番
64-0898-47
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプ
オス - メス
HDCP対応
非対応
HDR対応
非対応