KB-DM2L-2 電源コード サンワサプライ 69381594

KB-DM2L-2 電源コード サンワサプライ 69381594
KB-DM2L-2 電源コード サンワサプライ 69381594

電源コード

(4件のレビュー)
電源コード(m)2
プラグ形状2P
内容量1本注文コード69381594品番KB-DM2L-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
プラグ形状2Pコネクタ形状ACインレット(メガネ型L型コネクタ)定格容量7A・125V(合計700Wまで)規格PSE準拠電源コード(m)2機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付・二重被覆アズワン品番64-0897-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69381585
2024-08-02
用途: ラジカセコードの替え
製造業

コードだけ取り換えしたかったので丁度よかった。
危うく本体ごと廃棄するところだった。

対象商品 : 69381594
2020-01-14
用途: ACアダプターの電源

付属品はストレートタイプで、折曲がり断線してしまいました。L型が販売していることを知り購入、線を差したままでも場所を取らず最適です。

対象商品 : 69381585
2021-04-18
用途: 小型ラジオのメガネAC電源に使用。
その他業種

オスプラグの方は良いとしてメンジャックの方がゴツ過ぎる、もう少しスリム化が必要です。

対象商品 : 69381594
2018-06-28
用途: 1年前に買ったSONYのラジカセに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

昔のラジカセの電源コードの差し込み口は、本体の横についていたので壁際に置いてもスッキリしていたのですが、去年買ったラジカセは真後ろに差し込みがあるものだからコードの出っ張りがジャマになってしょうがない。こちらのコードを買って、部屋のスミに置いても違和感なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする