電源コード

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69381612 品番KB-DM3S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は電源コード・色など8種類から選べます 他の種類を見る
コード長さ(m)1 プラグ形状2P コネクタ形状ACインレット(アース付きメガネ型ストレートコネクタ) 定格容量7A・125V(合計700Wまで) 規格PSE準拠 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69381612 KB-DM3S-1 66064398 KB-DM3S-1 電源コード サンワサプライ 電源コード サンワサプライ 1本 739 税込813 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69381585
2024-08-02
用途:
ラジカセコードの替え
製造業

コードだけ取り換えしたかったので丁度よかった。
危うく本体ごと廃棄するところだった。

対象商品:
69381594
2020-01-14
用途:
ACアダプターの電源

付属品はストレートタイプで、折曲がり断線してしまいました。L型が販売していることを知り購入、線を差したままでも場所を取らず最適です。

対象商品:
69381585
2021-04-18
用途:
小型ラジオのメガネAC電源に使用。
その他業種

オスプラグの方は良いとしてメンジャックの方がゴツ過ぎる、もう少しスリム化が必要です。

対象商品:
69381594
2018-06-28
用途:
1年前に買ったSONYのラジカセに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

昔のラジカセの電源コードの差し込み口は、本体の横についていたので壁際に置いてもスッキリしていたのですが、去年買ったラジカセは真後ろに差し込みがあるものだからコードの出っ張りがジャマになってしょうがない。こちらのコードを買って、部屋のスミに置いても違和感なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする