サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの HDMIケーブル
イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69382967
品番
KM-HD23-A50K
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
OFC採用
色
ブラック
ケーブル長(m)
5
構造
シールド付きツイストペア
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Dオス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
ケーブル外径(Φmm)
3.2
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0896-43
対応解像度
4K2K/30Hz
HDMI規格
HIGH SPEED with ETHERNET規格準拠
ケーブルタイプ
スタンダード
被覆材
TPE(熱可塑性エラストマー)樹脂
変換タイプ
オス - オス