USB-CVIDE6 IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ 69384184

USB-CVIDE6 IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ 69384184
USB-CVIDE6 IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ 69384184
USB-CVIDE6 IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ 69384184

IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69384184品番USB-CVIDE6
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16インターフェースUSB側/USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、HDD(SSD)側/IDE、SATAアズワン品番64-0882-82USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)オス形状USB Type-Aメス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA変換タイプオス - メス

商品説明動画

IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする