バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 腕カバー
アームカバー 0039
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69384379
品番
0039
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ストレッチ素材でストレスフリー、冷感アームカバー
用途
高機能冷感素材で夏の日差しを遮り、日焼け防止。
色
ブラック×ブラック
サイズ
M
袖丈(cm)
41
袖口幅(cm)
7
腕幅(cm)
10