バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 腕カバー
アームカバー 0041
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69384431
品番
0041
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
竹糸を使用した熱伝導率の高い、吸水性・放湿性に優れたアームカバー
用途
気化熱を奪いやすくひんやり感が快適
色
ブラック
サイズ
F
袖丈(cm)
30
袖口幅(cm)
8
腕幅(cm)
8