グリススタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69385340 品番CWTP-GSST08
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Clock Work Tea Party(CWTP)『えくすとりーむぐりす』用グリススタンドです。 アクリル製なので耐久性があり、長期間使用しても変形や劣化が少ないです。 割れにくく、破片が飛び散りにくいので安全です。 現行品7種のグリスを立てて保管できます。 お手元に置いて、必要な時いつでもグリスをご利用いただけます。 ハイクオリティなグリスを常に愛でることができるので、グリスマニアには垂涎の一品です。

材質アクリル樹脂 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×33 収納数グリス8本+カード収納
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする