- M-430 マルシン 69386993 - M-430 マルシン 69386993 - M-430 マルシン 69386993 - M-430 マルシン 69386993

M-430

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69386993 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シールドとサンバイザーをダブルで装着した本格派
クリアシールドの内側にサンバイザーを装着。強い太陽光線などでは、シールドとサンバイザーの両方を、夜間等ではクリアーのシールドのみを、状況に応じて使い分けできる画期的なダブルシールド
内装は簡易着脱で、水洗い可能
ベンチレーション機構は可動式2ヶ所で十分な通気性を確保
全排気量のオートバイに使用可能

サイズフリーサイズ(57〜60cm未満) ホワイトメタリック 規格SG規格 仕様ワンタッチあごひも シールドUVカット、カラー:クリアー(標準装備)、サンバイザー(標準装備) 適合排気量(cc)全排気量のオートバイに使用可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69387002
2022-04-21
用途:
バイクの普段乗りに
すもーるべありんぐ 様

安くてインナーシールド付きで日射しの強い日には大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
69386993
2021-12-22
用途:
原付の運転時
建設業・工事業

太陽が眩しい時でも、サンバイザーが付いているので、眩しさが軽減できます。
この価格で考えると、コストパフォーマンスは良いかと思います。
サイズ感は通常『L』を使用していますが、問題なく装着できています。

1人が参考にしています
対象商品:
69387002
2018-05-26
用途:
バイク乗車時

到着当時から、耳の部分のヘルメット部と、パッド取り付けの部分の接着が悪く、剥げてしまいました。

マルシンは、日本制と聞いていたので、買ってみましたが、安物は、日本製でも外国製でもダメなんですね。
残念です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする