藤井高圧
藤井高圧の 高圧用管継手
藤井高圧の 高圧用ユニオン
ステンレス製高圧差し込み溶接式管継手 No.119SUS Oリング式ユニオン FAS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69388560
品番
SWOU-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
ステンレス製継手
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
65
寸法D(mm)
27.2
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
34.5
寸法C(mm)
13
寸法O(mm)
46
Oリング
G35
RoHS指令(10物質対応)
対応