フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ 3350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69391038
品番
3350
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
表素材はポリエステル65%・綿35%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
サイズ
4L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
110