画像準備中

モクハウス バタービーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69392079 品番BM-204
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然木×黒×ステンレスで叶えるカフェスタイルのキッチン
天然の木材の温かみと、日本国内で作られる高品質なステンレスパーツとアクセントの黒でスタイリングされたキッチンシリーズです。
そこにあるだけで、お洒落なカフェの様なキッチンが叶います。
丸みのある天然木のハンドルと、ツールヘッドをつなぐ細いステンレスのシャンク(軸)のコントラストも人気のひとつです。
ブナ材は別名ビーチ材ともよばれます。衝撃に強く粘りのある素材なので家具をはじめ内装や床材などにも使われます。無味無臭なので食器にも適した木材です。

寸法(mm)約341×78×21 質量(g)65 耐熱温度(℃)60 材質(ハンドル)天然木にウレタン塗装 材質(フック)ABS樹脂 材質(ヘッド)ステンレススチール
注意
※天然木を使用しているため、商品は1点1点に色調や木目の違いがあります。また、木材の心材と辺材が混在する部分には、天然木特有の色調差がでることがあります。できる限り品質に配慮して製造しておりますが、天然木製品の性質・特性としてご理解ください。
※食器洗い乾燥機のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする