本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
吐水口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69393375
品番
Z420955
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
対応製品
KM7024等
全長(mm)
190
ねじ規格
W26-20