日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクリーンカットEM-300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
69394939
品番
E-a023-20L
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途
切削加工一般
成分
油性向上剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
20
pH
9.4(15倍希釈液)
外観
褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
120(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.90(原液)
表面張力(mN/m)
37(15倍希釈液)
摩擦係数
0.13(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
9.0(15倍希釈液)
注意
※加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。