日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクリーンカットEM-HKT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
69394948
品番
E-a035-20L
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アルミ材質の加工用。潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途
切削加工一般
成分
潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)
20
pH
9.2(原液)、9.6(20倍希釈液)
外観
淡褐色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
110(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.96(原液)
表面張力(mN/m)
40(20倍希釈液)
摩擦係数
0.12(20倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
16.5(20倍希釈液)
注意
※銅合金、亜鉛、マグネシウムなど加工材料によっては変色を起こすものもあります。