日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクリーンカットAS-50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
69394957
品番
E-a013-20L
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
重切削加工に適したシンセティック水溶性切削油剤
用途
切削加工一般
成分
合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他
容量(L)
20
pH
8.6(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
57(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07(原液)
表面張力(mN/m)
44(15倍希釈液)
摩擦係数
0.10(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
10.0(15倍希釈液)
注意
※アクリル系樹脂に影響を与える場合があります。