日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクリーンカットAS-50R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
69394966
品番
E-a021-20L
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
油水分離性に優れ、重切削加工に適しているシンセティック水溶性切削油剤
用途
切削加工一般
成分
合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他
容量(L)
20
pH
9.0(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
53(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.08(原液)
表面張力(mN/m)
39(15倍希釈液)
摩擦係数
0.12(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
10.5(15倍希釈液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。