日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクリーンカットAS-100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
69394975
品番
E-a028-20L
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
耐腐敗性に優れ、潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能したソリュブルタイプ水溶性切削油剤
用途
切削加工一般
成分
潤滑剤、極圧添加剤、防食剤、防腐剤、他
容量(L)
20
pH
8.8(原液)
外観
淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
330
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
32(15倍液)
摩擦係数
0.13〜0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
10.0(15倍液)
注意
※銅系材料など加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。