日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクールカットW-GC4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
69395000
品番
E-k018-20L
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高速回転・高圧クーラントに対応。洗浄性に優れているので加工による汚れがワークに付着しにくい水溶性研削油剤。
用途
研削加工一般
成分
潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
20
pH
7.9(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
5.0(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
表面張力(mN/m)
47(50倍希釈液)
摩擦係数
0.11(50倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
13.5(30倍希釈液)
注意
※アクリル系樹脂に影響を与える場合があります