日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカEDクールW-10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
69395009
品番
E-h031-20L
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
機械とワークの発錆を抑え、希釈タイプの経済的な放電加工液
用途
放電ボール盤用添加剤
成分
水溶性高分子化合物、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)
20
pH
8.9(原液)
外観
淡褐色懸濁液体
動粘度(mm
2
/s)
52
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
30(10倍液)
抵抗比
2.1×10
2
Ω・cm(原液)
注意
※銅合金、亜鉛、マグネシウムなど加工材料によっては変色を起こすものがあるので、初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。