日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカEDクールW-24
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
69395018
品番
E-h034-20L
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
防錆力、消泡性がある中国式ワイヤーカット放電加工機用の水溶性放電加工液
用途
中国式ワイヤーカット放電加工機の加工液
成分
脂肪酸塩、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、消泡剤、他
容量(L)
20
pH
10.4(原液)、9.7(20倍希釈液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
22(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07(原液)
表面張力(mN/m)
33(20倍希釈液)
抵抗比
63 Ω・cm(原液) 3.6×10
2
Ω・cm(20倍希釈液)
注意
※銅及び銅合金、亜鉛、マグネシウム、超硬合金など加工材料によっては変色(腐食)を起 こすものもあります。
※初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの 上ご使用下さい。