日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
バイオアウト#140
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10L)
注文コード
69395027
品番
Z-0002-10L
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途
水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分
防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
容量(L)
10
引火点(℃)
21
外観
淡褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
18
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.93(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。