バイオアウト#160T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 69395036 品番 Z-0022-5L
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤

用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、他 容量(L)5 pH10.1(原液) 引火点(℃)なし 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.6(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする