日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
バイオアウト#220
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
69395054
品番
Z-0035-5L
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
広範囲の細菌を抑制し、腐敗の防止効果が持続する防腐剤
用途
水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)の防腐、殺菌
成分
防腐剤 他
容量(L)
5
pH
10.5(原液)
引火点(℃)
なし
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.5(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.05(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。