日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
バイオアウト#250
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10L)
注文コード
69395088
品番
Z-0047-10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
広範囲の細菌・カビに対し殺菌、静菌作用を発揮し持続する防腐、殺菌剤
用途
水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分
防腐剤、防カビ剤 他
容量(L)
10
pH
8.8(原液)
引火点(℃)
なし
外観
淡褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
14(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.16(原液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。