日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
ジャストオームK-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
69395097
品番
Z-0003-5L
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
作業工程に対応し、微量添加で加工条件を最適に保ち作業能率を上げることが出来ます。
用途
ワイヤーカット放電加工液の抵抗値調整剤
成分
無機物 他
容量(L)
5
pH
7.4(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
1.2(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
表面張力(mN/m)
72(20倍希釈液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい