日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
バイオアウト#300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
69395115
品番
Z-0045-5L
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
超硬合金材料に悪影響を及ぼしにくい防腐剤。広範囲の細菌・カビを抑制し、残効性があります。
用途
超硬合金用水溶性研削剤用の防腐剤
殺菌
成分
防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
容量(L)
5
引火点(℃)
25
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
6.0(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.97(原液)
注意
※ご使用前に必ず液安定性や加工材料に対する影響等、問題がないことをお確かめの上、お使い下さい。