日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 切削油
メカクールカットW-HC3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
69395149
品番
E-a004-20L
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
発熱による精度不良を解消、工具の寿命を大幅に延ばし生産性を向上。防錆力・防腐力に優れてる切削油剤
用途
切削加工一般
成分
潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
20
pH
8.0(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
67(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
32(15倍希釈液)
摩擦係数
0.12(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
16.5(15倍希釈液)
注意
※メカクールカットW-HC3 はカチオン型切削油剤です。従来一般のアニオン型切削油剤と混合すると液の安定性・優れた特性を損なう恐れがあります。他液との混合使用は避け、入念な洗浄後に W-HC3 を入れて下さい。