日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
CP-4000G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
69395167
品番
B-z045-4L
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途
鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆
成分
石油系溶剤、防錆添加剤
容量(L)
4
引火点(℃)
70
外観
緑色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
4.3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4000mL
比重(at15℃)
0.84
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。