CP-4000G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 69395176 品番 B-z045-18L
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤

用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 容量(L)18 引火点(℃)70 外観緑色液体 危険等級V 動粘度(mm2/s)4.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
注意
※非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする