曜日別特売
B-a006-18L メカヒビター#30 日本メカケミカル 69395255

メカヒビター#30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(18L)
内容量1個(18L)注文コード69395255品番B-a006-18L
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日

用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物容量(L)18pH9.3(原液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.5(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)表面張力(mN/m)69(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする