メカヒビターOS-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 69395264 品番 B-a027-5L
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤

用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆 成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤 容量(L)5 pH9.2(原液) 外観淡黄褐色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)48(5%溶液)
注意
※冷却水は1年毎の全交換をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする