日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 錆止め油
メカヒビターOS-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
69395280
品番
B-a027-18L
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
用途
循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆
成分
特殊非イオン系有機化合物、防腐剤
容量(L)
18
pH
9.2(原液)
外観
淡黄褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.2(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
表面張力(mN/m)
48(5%溶液)
注意
※冷却水は1年毎の全交換をお願いします。