日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコプレス#2007H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395298
品番
D-z049-18L
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
塩素フリー・抑臭型・防食強化 の潤滑性に優れるプレス油
用途
鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の絞り、曲げ、抜き、シゴキ加工
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤
容量(L)
18
引火点(℃)
180
外観
黄褐色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
140
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.93
摩擦係数
0.12
銅板腐食
1a
耐荷重(kg/cm
2
)
8.5
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅系ワークを、そのまま長期間放置すると変色する恐れがあります。早めに脱脂して下さい。