日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコプレスC-100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395307
品番
D-z050-18L
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐圧荷重で20.0kg/cm2以上を記録、加工性に自信があります
用途
難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
110
外観
黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
103
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.97
摩擦係数
0.12
銅板腐食
4c
耐荷重(kg/cm
2
)
20.0以上
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅及び真鍮等の銅合金への使用は硫黄系極圧添加剤による変色の恐れがありますので避けて下さい。