メカエコプレスY-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード69395334 品番D-z077-18L
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

低粘度 、脱脂性に優れた潤滑強化タイプのプレス油

用途ステンレス材の高精度加工・難加工 成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)80 外観黄色透明液体 危険等級V 動粘度(mm2/s)23 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.12 銅板腐食4c 耐荷重(kg/cm2)13 危険物の性状非水溶性
注意
※銅系ワークを、そのまま長期間放置すると変色する恐れがあります。早めに脱脂して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする