日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコプレスOC2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395350
品番
D-z072-18L
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
塩素フリー・抑臭型ステンレスの深絞り・しごき加工用プレス油
用途
ステンレス系材料の難加工(深絞り、しごき加工)
成分
鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
163
外観
黄褐色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
130
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.99
摩擦係数
0.12
耐荷重(kg/cm
2
)
20.0以上
危険物の性状
非水溶性
注意
※ステンレス以外の材質は変色の恐れがありますので、切れ端等であらかじめ変色をお確かめの上ご使用下さい。