日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコプレスS-300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395404
品番
D-z062-18L
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途
鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り)
成分
炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄・リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
73
外観
黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.92
摩擦係数
0.13
銅板腐食
1a
耐荷重(kg/cm
2
)
9.5
危険物の性状
非水溶性
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。