日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコプレスKA-600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395429
品番
D-z084-18L
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
アルミ材料の深絞り加工に対応した強力プレス油
用途
アルミ材料の深絞り加工
成分
鉱物油、脂肪酸エステル、油性向上剤、極圧添加剤(リン系)
容量(L)
18
引火点(℃)
190
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
620
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.92
摩擦係数
0.08
耐荷重(kg/cm
2
)
12.5
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅合金など加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい