日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカエコパンチP-19
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395456
品番
D-z063-18L
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途
難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工
成分
炭化水素、植物油、極圧添加剤(リン)
容量(L)
18
引火点(℃)
87
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
5.2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.84
摩擦係数
0.13
銅板腐食
1a
耐荷重(kg/cm
2
)
8.5
危険物の性状
非水溶性
注意
※防錆・防食性を配合しておりますが、初めて使用する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。