メカエコパンチ#2030

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード69395465 品番D-z045-18L
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油

用途難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工 成分炭化水素、鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)91 外観淡黄褐色透明液体 危険等級V 動粘度(mm2/s)7.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 摩擦係数0.14 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)6.5 危険物の性状非水溶性
注意
※亜鉛・鉛・マグネシウム材は黒く変色する可能性があります。初めて使用する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする