メカドライプレスO-AL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード69395508 品番D-d028-18L
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

型離れが良くプレス後のワークのくっつきがない速乾性潤滑剤

用途薄板材料(特にアルミニウム系に)の打抜き、絞り、曲げ加工 成分炭化水素、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)52 外観無色透明液体 危険等級V 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.77 摩擦係数0.16 耐荷重(kg/cm2)7.5 危険物の性状非水溶性
注意
※火気のある場所での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする