日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカドライプレスD-501
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395526
品番
D-d019-18L
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
作業後の直接溶接ができる速乾性プレス潤滑剤
用途
薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分
炭化水素、極圧添加剤(リン系)
容量(L)
18
引火点(℃)
48
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
1.6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.77
摩擦係数
0.13
耐荷重(kg/cm
2
)
4.5
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気のある場所での使用は避けてください。