日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカドライプレスD-80P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395535
品番
D-d015-18L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,100
潤滑性に優れる速乾性プレス剤
用途
薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。
成分
炭化水素、極圧添加剤(リン系)
容量(L)
18
引火点(℃)
85
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
比重(at15℃)
0.8
摩擦係数
0.17
耐荷重(kg/cm
2
)
4.5
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気のある場所での使用は避けてください。